ABB Double Push Button

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Mechanical Durability2 million
Ambient Air Temperature (°C)Operation -25 to +70; Storage -40 to +85
Bezel MaterialBlack Plastic
Degree of ProtectionFront IP66
Device MarkingIo
Enclosure Type NEMAType1, Type12, Type13, Type3R, Type4, Type4X
FunctionMomentary
Product Height (mm)30
Product Width (mm)54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Modular Double Pushbutton - Momentary - Flush/Flush - Green/Red Actuator, Black Indicator - Nonilluminated - No Contact Block - Lower Button: O - Upper Button: I

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan