monotaro Flexible Duct Fastener (Selang Udara Fleksibel)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Pitch (mm)150
Length (m)Five
Duct diameter ( phi mm)320
Fit duct320
Himocho (mm)1800
Installation diameter ( phi mm)340
Operating Temperature Range (°C)-20 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The duct for air conditioning and ventilation
Warning
Please do not use for any purpose other than.
Feature
Since it is a zipper, you can adapt easily to connect.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan