monotaro Crimp Sleeve Waterproof (Selongsong Sambungan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)600
MaterialPolyolefin / copper
Contraction Completion Temperature (°C)150
CharacteristicWaterproof, oil-proof, earthquake-resistant, dust-proof
Operating Temperature Range (°C)-40 to + 105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Waterproof, oil-proof, earthquake, etc. dustproof is where needed.
Warning
Your use of any applications Please stop.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait