monotaro Water Bucket (For Fire Extinguishing) (Perlengkapan Alat Pemadam)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialTinplate
Capacity (L)8
Diameter (Ø mm)290
Bottom Diameter (Ø mm)177
Height (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
For fire protection.
Warning
Please stop the use of outside applications. . Please check the status of the regular product. . There is the case that the product during processing and transport on one of the scratches and dents that the degree peeling and inconspicuous of some of the paint. Usage is not a problem. Please note.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan