monotaro Uneven Shaped Rope Clamp (J Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp20.900 - Rp48.900
Spesifikasi
Head ShapeJ-type / variant
Emirates (mm)50
Surface TreatmentUniqlo plating
Materialiron
Wire Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Compartment, no entry, gardening, tents, etc. for each rope installation.
Warning
Please do not use for purposes other than its intended use. . Driving Please refer to the safety check carried out firmly. . Tip it has become a sharp Please note.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan