monotaro Telescopic Handy Clamp

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Depth D (mm)110
Maximum inlet opening (mm)50 to 150
Overall Length (mm)180
The height H (mm)twenty three
TypeSpring clamp
Body MaterialNylon + glass fiber
MaterialNylon + glass fiber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Plywood, wood, steel, resin plate, adhesion of such slip sheet, templating, nailing, etc. sawing work
Warning
Please do not use outside applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan