monotaro Parts Cabinet (Drawer 3 Rows X 5 Stages Type) (Laci Rak Komponen)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Capacity (L)5.6 (drawer per piece)
Dimensions (mm)340 x 220 x 410
Drawer Dimensions (mm)83 x 213 x 67
AccessoriesThe partition plate 15 pieces
Body Materialsteel
Colorbeige
Drawer MaterialTransparent plastic
Drawer number3 x 5-stage

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
There is the case that the color of the partition plate is subject to change.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan