monotaro SS Check Valve (Sus316)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialSUS316
Connection MethodThe screw-shaped
Type of screwPT screws
Class150
Working Pressure (MPa)1.6 (room temperature water, oil, gas)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The piping material
Warning
Please do not use other than the piping. Seal material selection of threaded portion, please use a suitable temperature and fluid like. Please during the piping work is carried out to wear protective equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait