monotaro Speed Controller Union Straight Type (Katup Kontrol Pneumatik)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp78.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Fluidair
Operating Pressure Range (MPa)1
Fluid Usedair
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To the air flow rate adjustment.
Warning
Do not use in the original other than the intended use applications.
Feature
The speed control valve with one-touch fittings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan