monotaro Solar Flash Warning Light for Cone (Lampu Isyarat Tenaga Surya)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Power SupplyNi-MH (nickel-metal hydride)
Dimensions (Width W x Height H) (mm)About 85 x 207
The useful lifeAbout 3 years
Operating Temperature Range (°C)-20 to 65
Diameter of the plug hole (mm)About 40
LED ColorRed
LED use number (pieces)Four
MaterialPolycarbonate, polypropylene, ABS
The number of flashes (times/minute)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
As a safety measure at the time of construction.
Warning
This product is not suitable for use in a bright location. . Please do not attempt to disassemble or modify this product. Cause a failure. . Please do not use this product as Akari (lighting).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait