monotaro Socket Holder With Magnet

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp329.900
Spesifikasi
MaterialClip / plastic, rail / aluminum
Number of clipsTen
Overall Length (mm)305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The storage of the socket
Warning
Please do not use outside applications.
Feature
Collectively manage the socket in the tool box. Because with a magnet affixed to the tool box or cabinet is also available. Since the possible slide in the 360 ​​ degree rotary you can move freely.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan