monotaro Socket (12 Angles) 9.5Sq

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp16.900 - Rp39.900
Spesifikasi
Plug-in angle (mm)9.5
Hole Angle12 square
MaterialChrome vanadium steel
Surface TreatmentCHROME PLATED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bolt, tightening of the nut, the removal work
Warning
Please do not use outside applications.
Feature
This is a socket 12 square workability easy to put in a bolt is good since.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan