monotaro Snow Dump

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)480
Material(Dish) PP, (handle) steel pipe
Color(Dish) Red, (handle) Black
Thickness (mm)(Dump part) 150
Overall Length (mm)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Snow removal equipment
Warning
Please do not use outside applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan