monotaro Small Work Diamond Yas Reset

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
The particle size# 200
Overall Length (mm)140
Compatible MaterialIron, ceramic, glass, etc.
The length of the rasp (mm)50
Set ContentFlat (width 5.7, thickness 1.7) mm, the semi-circle (width 5.9, thickness 2.0) mm, round ( phi 3.4) mm, triangular (width 4.0) mm, a square (width 3.0) mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan