monotaro Small Diameter Cylinder Gauge (With Dial Gauge)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Minimum Display (mm)0.01
AnvilWith nine
Adjacent accuracy5
Repeat Precision (µm)3
Wide Range Accuracy (µm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
For the measurement of small inside diameter.
Description
For the measurement of small inside diameter.
Warning
Please stop the use of outside applications. . Or dropped, or hit, please do not disassemble or modify. . Please do not lubricate. It will be the cause of the malfunction to attract dust and the like. . Storage is moisture, dust, please be in a place free of oil mist.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait