monotaro Short Handle Broom (Sapu Gagang Pendek)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)790
Hair length (mm)170
Material (shank)Bamboo + PVC film
Handle Length (mm)560
Material (hair)Fern

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Concrete, asphalt to sweeping.
Warning
Please do not use for any purpose other than. . Nine less than in the case of your order, and additional shipping \ 500 occurred.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan