monotaro Shock Absorber Roll Stand

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
TypeRoll stand body
Load Capacity (kg)15
Materialiron
Dimensions (W x D x H) (mm)1860 x 810 x 1170
Instruction Manual<a href=\"//jp.images-monotaro.com/etc/pdf/manual/web_10788942_manual_20170906.pdf\" target=\"_blank\"> <img src = \"// jp.images-monotaro.com/common/img/ pdf.gif \"> </a>
Mass (kg)19
Suitable SizeUp to 1200mm width of cushioning material

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Processing and storage of such (Vinyl Matt was bubble wrap) cardboard winding and air mat of cushioning material.
Warning
It is limited to the use of the only packaging material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan