monotaro Tempat Sampah/Tong Sampah Sensor Stainless (Tempat Sampah Sensor)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Power Supply4 AAA batteries (sold separately)
MaterialStainless steel (SUS410)
ColorSilver
Capacity (L)9
ShapeRound type
Product TypeBody + lid
Dimensions (mm)About 255 × 268 × 380
Type of lidAutomatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Offices, public facilities, hospitals, schools, in the trash at the factory
Warning
Please do not use more than capacity. . Please do not sit or place objects on top of the trash. . Please do not drop or give a shock. . Please do not place in the vicinity of the moisture and fire.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait