monotaro Seedling Nursery Box (184 Hole Type) (Plant Nursery)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
MaterialYorizai (PP, PE mixed recycled material)
Number of Holes184
Capacity (L)4.5
Inner dimensions (length x width x height) (mm)280 x 580 x 28
Colorblack
Hole Diameter (Ø mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Plant nursery
Description
As for the nursery of seedlings
Warning
Please do not use other than the application. . Please use in conjunction with the laid paper. . Because we use recycled materials may be different colors. Please note.
Feature
It is the perfect plastic nursery box in the nursery of young seedlings. You can use it to spread the laid paper. Hole of 3mm diameter has 184 open at the bottom.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait