monotaro Seat Retainer (U-Shaped)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Thickness (mm)phi 3.5
Length (mm)150
Width (mm)30
MaterialSteel + painting
ColorSilver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
As the holding of such a multi-sheet or non-woven fabric
Warning
Please do not use other than the application. . Please to work wearing the gloves when in use. . Please avoid high temperatures and high humidity during storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan