monotaro Rubber Hose (For Gasoline) (Selang Karet Bahan Bakar)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp229.900
Spesifikasi
Working Pressure (MPa)0.2
Length (m)2
Temperature Range (°C)-40 to 100
MaterialOil-resistant synthetic rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Hose attachment should be firmly fixed with a hose band

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan