monotaro Rolling Plug (For Male Screw Installation)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp74.900 - Rp78.900
Spesifikasi
Socket or Plugsocket
Maximum Operating Pressure (MPa)2
Fluidair
Use Temperature (°C)-20 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kink of the hose, you can eliminate the break.
Warning
Do not use in the specified pressure or more. . Do not use in other applications.
Feature
Plug will rotate 360 ​​degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan