monotaro Roller Stand For Bike Maintenance

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)302 x 230 x 38
Materialaluminum
Load Capacity (kg)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bike of the maintenance work.
Warning
Please do not use for any purpose other than. . When multiplied by the side stand, please to turn off the handle. . Please refer to the work from to stop the engine. . Please when the tire position is deviated by adjusting the rotational direction or rotational speed. . Please working in horizontal location.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan