monotaro Roller Stand

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Working Load (kg)80
Height (mm)When mounting the upper hole: 690-1125
MaterialStand: cast iron, roller: Steel
Roller Width (mm)388
Mass (kg)approx. 7.3
Roller Outer Diameter (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Do not use other than it was intended.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan