monotaro Resin-Made Pole Stand (20 L)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Height (mm)290
Horizontal (mm)470
The internal dimensions (mm)(Plug-snout) phi 26
Vertical (mm)470
ColorWhite
Compatible pole outside diameter ( phi mm)22-25
MaterialPE (polyethylene) + PP (polypropylene)
Tank Capacity (L) 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The base of the climb for the pole.
Warning
For fall prevention, please use in a horizontal place. Because of damage prevention, or dropped, please do not hit.
Feature
Classic water injection type pole stand!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait