monotaro Resin-Made Pole Stand (11 L)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Compatible pole outside diameter ( phi mm)19-23
The internal dimensions (mm)(Plug-snout) phi 22
Vertical (mm)350
Horizontal (mm)350
ColorWhite
Height (mm)260
MaterialPE (polyethylene) + PP (polypropylene)
Tank Capacity (L) 11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The base of the climb for the pole.
Warning
For fall prevention, please use in a horizontal place. Because of damage prevention, or dropped, please do not hit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan