monotaro Regulator (Regulator Tekanan Udara)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Set Pressure Range (MPa)0.05-0.85
Proof Pressure (MPa)1.2
Mounting MethodWith bracket
Pressure gauge connection caliberR1 / 8
Body MaterialZinc alloy
FluidCompressed air
Lid MaterialPolyacetal
Maximum Flow Rate (L/minute)2500
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)5-60
Pressure GaugeWith pressure gauge
Screw TypeRc
Set Pressure UnitMPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The compressed air under reduced pressure, and supplies the constant pressure in the pneumatic line
Warning
Please pressure adjustment from the handle lock by releasing the downward direction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan