monotaro Ratchet Counter

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Hole diameter ( phi mm)Four
Direction of RotationRight axis positive rotation
Colorblack
Size (mm)Width 77 x depth 47
Display DigitsFive
Character size (mm)4.5
Materialsteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The quantity check of machined parts.
Warning
Please stop the use of outside applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan