monotaro Quick Shield Kit

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Material(Transparent plate) PC, (Hose / Connector) POM, (Magnet base) Steel
Dimensions (mm)(PC transparent board) 203 x 152 x 3.5
Hose Dimensions (mm)32phi x 345
Magnet Dimensions (mm)65phi
Weight (g)520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Machining at the time of cutting oil, to the protection of such chips.
Warning
Please avoid use of the side or upside down state.
Feature
Flexible shape so move the transparent shield freely.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan