monotaro Hydraulic Floor Jack Professional (Dongkrak Buaya)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Use hydraulic oilISO VG15
Handle Length (mm)1200
Handle Diameter (Ø mm)30
Lowest (mm)98
Dimensions (mm)(Saddle) 115
Agehaba (mm)437
Dimensions (length x width x height) (mm)760 x 345 x 170
Highest (mm)535
Maximum Load (t)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please in combination with jack stand of always sold separately when you jack up the vehicle. Use please carefully read the instructions of always comes when you use. . For imported goods, there are times when there is a wound to the extent that peeling and inconspicuous of some of the paint.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan