monotaro Plate (Pelat)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp859.900
Spesifikasi
Length (m)1.2
MaterialYorizai (PP, PE mixed recycled material)
Colorblack
Thickness (mm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Partition of the paddy fields and a footpath
Warning
Please do not use other than the application. . Please to work wearing the gloves when in use. . Please do not use it in a certain location of the fire there.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan