monotaro Oil Filter Wrench (For Truck)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Plug-in angle (mm)12.7 (1/2)
Band Width (mm)40
Fit size (mm)125-143

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Large vehicle oil filter attachment, such as trucks and buses, to remove
Warning
Ratchet wrench does not come with

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan