monotaro Offset Handle

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialChrome vanadium steel
Surface TreatmentCHROME PLATED
Dimension L (mm)210
Dimensions d (mm)17
Insertion Angle (mm)12.7
Weight (g)332

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Clamping force is exerted, the removal work
Warning
Please stop the use of non-use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait