monotaro Offset Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
HardnessP
Abrasive MaterialAWA
Applicable toDisc grinder
Compatible MaterialGeneral Steel
Hole Diameter (Ø mm)15
Maximum Operating Speed (m/s)72
Maximum Operating Speed (rpm)13600
Outer Diameter d (mm)100
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
General steel beads, deburring and the like.
Warning
Dust glasses, mask, earplugs, please wear gloves. . The grinding wheel cover is attached to the grinder, use of a high-speed, please prohibited.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait