monotaro Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
TypeOffice chair
Backrest (WxH) (mm)385x223
Caster Diameter (mm)50
Dimensions (WxDxH)(mm)520x520x760 to 870
Locking methodTilt type
MaterialSeat/backrest material: Urethane foam (cushion), fabric (upholstery), leg base: nylon, casters: nylon, cylinder/seat iron plate: made of steel
Overall Height (mm)760 to 870
Seat Dimensions (Width x Depth) (mm)430x390
Seat Height (mm)390 to 500
Seating surface Dimensions (Width W x Depth D) (mm)430x390

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan