monotaro Non-Slip Poly Sheet Cover Roll (For Front) Thickness 0.03 Mm Type

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Box Dimensions (mm)1020 x 135 x 135
Thickness (mm)0.03
Dimensions (mm)1465 x 820
Materialpolyethylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automotive sales, for example, for exhibition vehicles
Warning
It can not be used to arm part. . Do not continue to use because this product will be disposable. . Please do not use in the original other than the intended use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan