monotaro Mini Mini Cut Off Tool

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Air Connection PortPT1 / 4
Overall Length (mm)125
Disk size (mm)(Used) in diameter to about 75, hole diameter 9.5
AccessoriesPT1 / 4 coupler, one wheel wrench, one 2mm hex wrench, one 11mm wrench
Air Consumption (m³/minute)0.37
Idling Speed (rpm)16500
Usage Air Pressure (MPa)0.55
Use Hose Diameter (Ø mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ken works in a narrow place, in the polishing work
Warning
Please do not use other than their intended purpose.
Feature
Because it is a mini type, it is suitable for working in narrow places.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan