monotaro Mini Mini Angle Sander

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Air Connection PortPT1 / 4
Overall Length (mm)125
Use Hose Diameter (Ø mm)5
Pad Size (Ø mm)50
AccessoriesPT1 / 4 coupler, wrench, for the magic pad paper, urethane buff, Urubafu, adhesive pad paper, magic pad, adhesive pad, wrench x 2
Air Consumption (m³/minute)0.37
Idling Speed (rpm)16500
Usage Air Pressure (MPa)0.55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To polish the work of small parts painting
Warning
Please do not use other than their intended purpose.
Feature
Because it is a mini type, it is suitable for working in narrow places.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan