monotaro Mini Mini Angle Polisher

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Use Hose Diameter (Ø mm)5
AccessoriesOne 50mm magic pad, PT1 / 4 coupler, wrench
Pad Size (Ø mm)50
Overall Length (mm)135
Air Connection PortPT1 / 4
Air Consumption (m³/minute)0.37
Idling Speed (rpm)4500
Usage Air Pressure (MPa)0.55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To polish the work of small parts painting
Warning
Please do not use other than their intended purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan