monotaro Mini Cutter

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialSteel (body), SK5 (blade)
Cutting Capacity (mm)Piano wire 1.5 / iron wire 2.0 / copper wire 4.0
Overall Length (mm)200
Processable hardness~HRC35
Suitable cutting materialwire
Weight (g)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The cutting of the wire and track number.
Warning
Please do not use in the original other than the intended use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait