monotaro Lakban Kertas untuk Konstruksi dan Melukis (Solasi / Selotip)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp81.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Primary useArchitectural paint
Elongation (%)2.5
Pressure-sensitive adhesive force (N / 10mm)2.21
Base MaterialJapanese paper
Tensile strength (N / 15mm)51.5
A pressure-sensitive adhesiveacrylic
ColorWhite
Tape Length (m)18
Tape Thickness (mm)0.09
Tensile strength (N / 10mm)34.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To masking at the time of painting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan