monotaro Trolley Light Folding Resin Cart (Troli Lipat)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Wheel Diameter (Ø mm)100
Handle Height (mm)820
Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm)705
Maximum Loading Capacity (kg)150
Floor Height (mm)145
Body MaterialPlate portion: plastic / handle: Steel
Cargo bed dimensions (width) (mm)452
CasterSilent type
Caster MaterialGum
Characteristiclightweight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
More loading capacity, Please stop is put on the way of luggage, such as the center of gravity is higher or biased. . Live load has displayed an equal load.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan