monotaro Lead Free Iron Sticky Weight Every 5 / 10G

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Width (mm)About (10g / 20 x 23), about (5g / 20 x 11)
Thickness (mm)3.0 (not including tape section)
Materialiron
Surface TreatmentChrome-plated
Tolerance (g)+/- 3%
Type5 / 10g increments

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
For passenger cars.
Warning
Mass does not change, but there are cases where the specifications, the shape is different from the photo. . Do not use other than the balance weight.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan