monotaro Iron Carp Pole Stand (Horizontal Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Compatible pole outside diameter ( phi mm)25
Materialsteel
Horizontal (mm)450
ColorWhite
Height (mm)450
Vertical (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The base of the climb for the pole.
Warning
It struts to make a pole will require assembly. In a horizontal place, also please be firmly fixed in the car tires and the like. Please move to the indoor at the time of strong winds.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan