monotaro Industrial Finger Cots (Pelindung Jari)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Inside diameter ( phi mm)About 18
Width (mm)28 +/- 2
Powder presence or absenceKonazuke
Thickness (mm)0.09 +/- 0.03
ColorWhite
Elongation(%)> 750
Length (mm)70 +/- 5
MaterialNatural rubber
Tensile Strength (MPa)> 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan