monotaro Motorcycle Tool Hook Wrench (Peralatan Perawatan Motor)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)175
Thickness (mm)(Hook) 11
Applicable Outer Diameter (phi mm)32-76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Adjustment of the rear shock and preload, the stem of the screw, is a screw fastening Remove special tool, such as a muffler flange.
Warning
Please do not use outside applications. Please note that you may not be used depending on the thickness and width of the nail.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan