monotaro High Contraction Tube (4: 1)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp359.900
Spesifikasi
Colorblack
MaterialPolyolefin
Length (m)0.5
Contraction ratio4 : 1
Operating Temperature Range (°C)45-110
Shrinkage Temperature (°C)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ideal for relatively the object with a step.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan