monotaro Hanging Chuck Name Tag (Extra Large Size, Clip Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Dimensions (Width W x Height H) (mm)108x85
SizeBusiness card (large)
Himohaba (cm)1
Size medium paper (mm)97 x 69
Material[Hanging string] Play PET, [clip] POM, [safety equipment] ABS, [name tag case] Play polyolefin
Himocho (cm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
As hanging name tag
Warning
Please do not use other than a name tag applications. Chuck is not completely waterproof. . Please do not store in a high-temperature environment. Deformation, there is a risk of discoloration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan