monotaro Hand Valve Union Straight 3-Way Valve

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Operating Pressure Range (MPa)1
Fluidair
Fluid Usedair
Number of Ports2
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Residual pressure release function
Warning
Do not use in the original other than the intended use applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan