monotaro Grease Gun Straight Nozzle (Tembakan Gemuk)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)170
Shapestraight
TypeChat with King, for hydraulic nipple
Port SizeNPT1 / 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
monotaro MG002 dedicated
Warning
monotaro MG002 only (will not be compatible with third-party) . Please do not use outside applications. . The first petroleum and water, solvents such as gasoline, can not be used in medicine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan